8,365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(288)
16(321)
20(596)
25(680)
32(1,653)
40(1,362)
50(1,252)
63(1,044)
80(648)
100(426)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

CQSL20-116DC CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSL20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)116 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
1個
8,498 税込9,348
16日以内出荷

CQSL16-125DCM CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSL16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷

CQSG12-175DC CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSG12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
1個
7,398 税込8,138
16日以内出荷

CQSD12-200DC CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSD12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSL12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSD16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
特価
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSF12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSL25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
1個
9,398 税込10,338
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQSG20-55DCM CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSG20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
1個
8,198 税込9,018
16日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSG16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
1個
7,498 税込8,248
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSF25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSD25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSD20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
1個
8,498 税込9,348
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-100DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-150DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-5DM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2721種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様オートスイッチ用磁石あり 形式空気圧タイプ クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルトなし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.15 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴 シリンダストローク(mm)30 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様全長寸法をCQ1シリーズと同寸法 オートスイッチ有無あり
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

形式空気圧タイプ 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ シリンダストローク(mm)50 ロッド先端金具ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

形式空気圧タイプ 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無内蔵式磁石有 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具両端タップ シリンダストローク(mm)50 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動式 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具通し穴(標準) シリンダストローク(mm)15 ロッド先端金具金具なし クッション/ロッド先端ねじラバークッション付/ロッド先端おねじ オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷

形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプション標準(ロッド先端めねじ) 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1ケ ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具二山クレビス形 シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2ケ オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具フート金具 シリンダストローク(mm)10 ロッド先端金具ロ度先端金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.05~1 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無内蔵式磁石タイプ オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具二山クレビス形 シリンダストローク(mm)25 オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-95DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)95 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQSB25-8DM-M9BV CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-8DM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)8 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-7DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)7 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQSB25-7D-M9NVLS CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-7D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)7 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-75DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)