「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
スリムシリンダ DABK16コガネイ7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAB16コガネイ7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ツインポートシリンダコガネイ11日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 2重チューブ構造を採用し配管ポートを1面、1カ所に集約し、デッドスペースを追放。