99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
20(24)
25(25)
32(24)
40(24)
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
リード線長さ(mm)3000
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)900 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)750 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)950 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)800 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)700 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)550 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)1050 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)800 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)700 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)900 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)1050 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)950 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)550 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)