79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
20(79)
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-~) CKD CADデータあり
1個
525 税込578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2251種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,300 税込1,430
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3516種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD CADデータあり
1個
900 税込990
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9010種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1548種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD CADデータあり
1個
特価
5,338 税込5,872
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-D~) CKD CADデータあり
1個
638 税込702
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (934種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD CADデータあり
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (539種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
4,547 税込5,002
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKD CADデータあり
1個
特価
4,163 税込4,579
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD CADデータあり
1個
850 税込935
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2367種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,288 税込1,417
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD CADデータあり
1個
5,338 税込5,872
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD CADデータあり
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
2,787 税込3,066
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (948種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,347 税込5,882
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

1個
738 税込812
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKD CADデータあり
1個
488 税込537
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
5,838 税込6,422
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKD CADデータあり
1個
799 税込879
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
525 税込578
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2982種類の商品があります)

1個
800 税込880
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7944種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKD CADデータあり
1個
688 税込757
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8095種類の商品があります)

1個
988 税込1,087
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
313 税込344
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKD CADデータあり
1個
900 税込990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~) CKD CADデータあり
1個
500 税込550
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKD CADデータあり
1個
5,975 税込6,573
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~) CKD CADデータあり
1個
638 税込702
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD CADデータあり
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (621種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKD CADデータあり
1個
1,975 税込2,173
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (562種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) CKD CADデータあり
1個
6,200 税込6,820
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKD CADデータあり
1個
650 税込715
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形
1個
4,263 税込4,689
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1378種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD CADデータあり
1個
750 税込825
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1235種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD CADデータあり
1個
800 税込880
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8488種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD CADデータあり
1個
588 税込647
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形 形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5365種類の商品があります)