コンパクトエアシリンダ :「エアーシリンダー」の検索結果

関連キーワード
1,590件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(484)
10(545)
15(494)
20(469)
25(425)
30(484)
40(100)
50(108)
60(82)
その他(117)
ストローク(mm)をもっと見る
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB16 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
1個
88 税込97
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-~) CKD CADデータあり
1個
525 税込578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2251種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,300 税込1,430
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3516種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC CADデータあり
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD CADデータあり
1個
900 税込990
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9010種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-D~) CKD CADデータあり
1個
638 税込702
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (934種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUW~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
1個
289 税込318
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUX~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD CADデータあり
1個
2,963 税込3,259
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式押出単動形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1548種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)