「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
10(70)
16(76)
20(190)
25(188)
32(217)
40(233)
50(217)
63(193)
80(190)
100(187)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式
形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-)Rc
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式
形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械
材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM
形式無調整エアクッション
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.76MB)
・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械
材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM
形式無調整エアクッション
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.76MB)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(TF) G
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Rc
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)26
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Rc
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)80
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Mねじ
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Mねじ
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)60
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Mねじ
ファンクション(-) 標準形
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)25
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Rc
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)25
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Mねじ
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)65
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Mねじ
ファンクション(-) 標準形
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)4
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Mねじ
ファンクション(-) 標準形
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(TF) G
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)5
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)30
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(TN) NPT
ファンクション(-) 標準形
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)1
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(TF) G
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。