絞り込み
ブランド
  • SMC(21)
  • JPN(4)
シリンダー径(Φmm)
  • 40
  • 30(4)
  • 50(20)
  • 63(23)
  • 80(21)
  • 100(19)
  • 125(1)
  • 160(1)
ストローク(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 175(3)
  • 200(6)
  • 250(7)
  • 275(3)
  • 300(9)
  • 320(2)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 425(3)
  • 450(3)
  • 500(4)
作動方式
  • 複動(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) JPNミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個)JPN
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無) JPNミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無)JPN
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無) JPNミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無)JPN
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個) JPNミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個)JPN
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「16倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大11
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH40SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)50
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH40SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)75材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40TF SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40TFSMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH40SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH40SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH40SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH40SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH40SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40TN SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40TNSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40TF SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40TFSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2LH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2LH40SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)470材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2GH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2GH40SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2FH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2FH40SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2DH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2DH40SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2CH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2CH40SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH40TN SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH40TNSMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH40SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BFH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BFH40SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロユニット