2,166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
6(253)
8(536)
10(7)
12(528)
16(377)
20(306)
25(249)
32(3)
40(1)
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (530種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ6A SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

MXS8-30 エアスライドテーブル(MXS8-30~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (690種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5556種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ8A SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ16A SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ12B SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ12A SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8-30C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ16-30P~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF1~) SMC CADデータあり
ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS1~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1698種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2877種類の商品があります)

1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS12 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30A SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30AS SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30ZN SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし 機能オプション(-) なし ボディオプション(C) 標準形 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ8C-30Z-M9NVL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30Z SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(Z) アジャスタなし 機能オプション(-) なし ボディオプション(C) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30A SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6BL SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30Z SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30C SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30AS) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル(MXQR12) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)