テーブル付シリンダ :「15a 配管」の検索結果
関連キーワード
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
6(9)
8(3)
10(2)
12(3)
16(4)
20(2)
25(33)
許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)6
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(無給油)
配管接続口径M5×0.8
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
最低使用圧力(MPa)0.06
給油不要(無給油)
配管接続口径M5×0.8
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
最低使用圧力(MPa)0.06
給油不要(無給油)
配管接続口径M5×0.8
許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
最高使用圧力(MPa)0.05
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(無給油)
配管接続口径M5×0.8
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥85,980
税込¥94,578
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1
2
次へ
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。