「ストローク(mm)」から絞り込む
ロック付シリンダ (CLS1~)用パッキンセットSMC9日以内出荷
中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケットクッション有使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.97使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.57最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)0~70(ただし、凍結なきこと)ポートねじの種類(-) Rc