ブレーキ付・ロック付シリンダ :「揺動」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(6)
50(5)
75(5)
100(7)
125(4)
150(5)
200(5)
300(6)
350(6)
500(4)
ストローク(mm)をもっと見る
ストローク(mm)225
取付支持形式軸方向フート形
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無なし
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オートスイッチ適合オートスイッチなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ストローク(mm)300
取付支持形式基本形
チューブ内径(Φmm)40
リード線(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ポートねじの種類Rc
オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
仕様オートスイッチ:なし
ストローク(mm)75
取付支持形式ヘッド側フランジ形
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥35,980
税込¥39,578
23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
¥38,980
税込¥42,878
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
¥55,980
税込¥61,578
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)350
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)350
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
ロックユニット単体を追加
コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド)
六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります。
分離構造によりメンテナンス性向上
保持力15%向上
高停止精度±1mm以下
全長最大13mm短縮
ストローク(mm)100
取付支持形式ロット側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥51,980
税込¥57,178
44日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。