絞り込み
ブランド
  • SMC(546)
  • CKD(16)
  • 豊和工業(2)
  • AirTAC(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 63
  • 12(19)
  • 16(19)
  • 20(38)
  • 25(57)
  • 28(1)
  • 32(259)
  • 34(1)
  • 40(404)
  • 42(1)
  • 50(1,050)
  • 52(1)
  • 80(32)
  • 100(8)
ストローク(mm)
  • 10(31)
  • 15(10)
  • 20(48)
  • 25(18)
  • 30(25)
  • 50(169)
  • 60(6)
  • 63(16)
  • 65(10)
  • 70(11)
  • 75(148)
  • 80(25)
  • 90(7)
  • 100(160)
  • 110(6)
  • 120(18)
  • 125(136)
  • 150(148)
  • 175(28)
  • 200(38)
作動方式
  • 複動(539)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
12(19)
16(19)
20(38)
25(57)
28(1)
32(259)
34(1)
40(404)
42(1)
50(1,050)
52(1)
63
80(32)
100(8)
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
MK-Z_R/V - ロータリクランプシリンダ: 耐水性向上シリンダ SMCMK-Z_R/V - ロータリクランプシリンダ: 耐水性向上シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動式
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1C63) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1C63)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
CK Series(CKG1A63-125YAZ) SMCCK Series(CKG1A63-125YAZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
RCC2シリーズ ロータリクランプシリンダ CKDRCC2シリーズ ロータリクランプシリンダCKD
2,988税込3,287
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動形
ロータリクランプシリンダ(MKB63-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB63-20~Z-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クランプストローク(mm)20
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ63) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ63)豊和工業
58,980税込64,878
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)29シリンダ内径Φ63
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63)豊和工業
44,980税込49,478
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)49シリンダ内径Φ63
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMCNAAMS規格準拠 パワークランプシリンダSMC
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) SMCCLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CKZT - パワークランプシリンダ SMCCKZT - パワークランプシリンダSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
仕様スイッチ型式:(P) P&Fシリンダポート管接続口径(TN) NPT
CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ SMCCKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動タイプ(X2734) ベースタイプ
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMCCKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
タイプ(X2742A) ベースタイプ
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠 SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
仕様スイッチ型式:(P) P&F
CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(バンド取付形) SMCCKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(バンド取付形)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc 1/4
CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形) SMCCK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC63SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TNSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしストローク(mm)150タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートの向き(2) ポート:左/バイパス配管:右ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TNSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TF SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TFSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63TNSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB63TNSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB63SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63TNSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YK SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YKSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(Z) 5ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YABD SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YABDSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YASMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動
...
クランプシリンダ