特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
32(1)
40(1)
コスメック昇降ホールクランプ
エコ商品
1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
用途リフトし位置決め後クランプ 仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時) ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体ドライエア リリース起動圧力(MPa)最低:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時) 関連資料(5.75MB) 適合穴径(Φmm)10±0.2 位置決め精度(mm)0.10
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

コスメックピンクランプ
エコ商品
薄板を高精度位置決めしてクランプ 対象ワーク穴径Φ8からラインナップ 対スパッタ対策
用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa) 使用流体ドライエア 配管接続口径Rc1/8ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.01MB)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コスメックエアスイングクランプ
エコ商品
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体ドライエア 角度精度(°)90±3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.52MB) 繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)