「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3U32FSMC20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式(S) 単動・押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3KB25SMC20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式(S) 単動・押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3C40FSMC20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(T) 単動・引込み形リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(5) DC24
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3T40SMC20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動・押出しリード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3T32SMC20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式(S) 単動・押出しリード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3T20SMC20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式(T) 単動・引込み形リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3L20FSMC20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(T) 単動・引込み形リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付電磁弁電圧(V)(5) DC24