バルブ付エアシリンダ :「40a 配管」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
32(2)
40(17)
63(1)
・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
定格電圧(V)(5) DC24
配管方法(-) 標準
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類(-) M5×0.8
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)10
作動方式複動
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
配管方法(-) 標準
リード線(m)(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)250
作動方式(S) 単動 押出し
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)0.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93V
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
¥27,980
税込¥30,778
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
定格電圧(V)(5) DC24
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類(-) M5×0.8
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
リード線取出方法(G) グロメット
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
通電押引(-) 通電押出し形
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。