ISOシリンダ :「シール」の検索結果
関連キーワード
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
20(28)
25(28)
32(69)
40(62)
50(60)
63(58)
80(10)
100(8)
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
流路記号(YZ-S) 2位置シングル
コイル定格電圧(V)(3) DC24
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数9
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
連数7
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数3
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数10
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数8
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
連数6
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数4
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数5
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
材質(シール)(R) NBR
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類(-) Rc
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
グリス種類(F) 食品用グリース
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動
材質(シール)(R) NBR
ポートねじの種類(TF) G
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
材質(シール)(R) NBR
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
グリス種類(F) 食品用グリース
ポートねじの種類(TN) NPT
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
材質(シール)(R) NBR
グリス種類(F) 食品用グリース
ポートねじの種類(TN) NPT
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
材質(シール)(R) NBR
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類(TF) G
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。