オートスイッチ :「エア」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション
Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。
調整可能空圧式クッション
DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。
特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作
エアシリンダの取り付け方法を教えてください。
DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634
アズワン品番68-4149-60
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Festo センサボックス SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 は、空圧 1/4 回転アクチュエータで動作するプロセスバルブの電気的フィードバックと位置監視に適しています。認可:( RCM マーク、 c CSA us ( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照):( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、に適合する EMC の EU 指令、 ) 材料注記:( PWIS 物質を含む、 RoHS に適合 )、安全度水準 (SIL):SIL 2 AM
仕様●メーカーシリーズ:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20●タイプ:センサボックス●コード番号:203-8028
アズワン品番65-7984-56
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。