絞り込み
ブランド
  • SMC
  • New-Era(ニューエラー)(1,852)
  • CKD(65)
  • アサ電子工業(31)
  • コガネイ(10)
  • NORGREN(5)
  • Festo(2)
  • コスメック(2)
  • ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から26日以内出荷
スイッチ(D-B~) SMCスイッチ(D-B~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
スイッチ(D-C~) SMCスイッチ(D-C~)SMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法バンド
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMCエアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
スイッチ(D-H7~) SMCスイッチ(D-H7~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC無接点オートスイッチ (D-Y~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
無接点オートスイッチ (D-G~) SMC無接点オートスイッチ (D-G~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
スイッチ(D-R~) SMCスイッチ(D-R~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-Z SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ZSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
スイッチ(D-J~) SMCスイッチ(D-J~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類無接点オートスイッチ出力方式-配線方式2線式
スイッチ(D-9~) SMCスイッチ(D-9~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から15日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-C SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-CSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
スイッチ(D-T~) SMCスイッチ(D-T~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ(D-S~) SMCスイッチ(D-S~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-P SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-PSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
D-MP - アクチュエータ位置センサ SMCD-MP - アクチュエータ位置センサSMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-J SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-JSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スイッチ(D-K~) SMCスイッチ(D-K~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
スイッチ(D-E~) SMCスイッチ(D-E~)SMC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から78日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
小型位置センサ D-MPG Series SMC小型位置センサ D-MPG SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出繰返し精度0.1mmティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状アナログ出力対応スイッチ出力対応IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.22MB)スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC
9,198税込10,118
1個
25日以内出荷
IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール
接続センサ入力:コネクタ、電源供給:USBtypeCコネクタ適合センサD-MH2□(2in1オートスイッチ)設定範囲プロセスデータ:-1050~1050RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC
6,298税込6,928
1個
25日以内出荷
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減位置ズレによる再設定が容易稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
エアシリンダ用オートスイッチ D-Y SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-YSMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-HSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551SMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
・D-M9□-551:UL/CSA認証・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL/CSA認証関連資料カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB)ランプ色【インジケーター】1色
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMCアナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能スイッチの取付・設定の工数削減エアチャックボディ端面からの出っ張りがなしツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ SMC耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
リード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ用オートスイッチ D-T SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-TSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-S SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-SSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-K SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-KSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
オートスイッチ