オートスイッチ :「分離器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用 測定範囲(mm)25±1(デフォルト) 規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA) 繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度) 電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) 耐衝撃(m/s2)300 周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50 絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.22MB) スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル) 耐電圧(V)AC1000 1分間
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)