オートスイッチ :「ネクタイ」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック 仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)
1個
4,725 税込5,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯黄色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2) 出力方式PNP出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック 仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)
1個
4,725 税込5,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)5以下 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
7,263 税込7,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック 仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)
1個
6,578 税込7,236
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別小形耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4 仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 4PIN(+)3PIN(-)
1個
8,608 税込9,469
31日以内出荷

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
8,768 税込9,645
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)