真空発生器/エジェクタ :「t5」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
Festo 真空ポンプ、3 mm ノズル、339 L/Min-VN シリーズ - VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO Festo のこのコンパクトな真空ジェネレータは、シンプルで革新的な技術を兼ね備えていて、効率的な吸引を実現します。さまざまな自動化工場や産業環境での使用に適しています。一体型オープンサイレンサにより、低騒音で動作することが確認できます。また、モジュラシステムで汎用的に使用できる幅広いアクセサリと互換性があります。T 字型真空ポンプは吸引速度が高く、強化 POM (ポリオキシメチレン)ハウジングとアルミ合金ノズルにより高い強度と耐摩耗性を実現しています。ノズルサイズは 3 mm グリッド寸法は 24 mm です 動作圧力: 1 bar ~ 8 bar 公称動作圧力は 6 バールです 最大吸引率は 339 l/min です 公称動作圧力で 70 dB ( A )のノイズレベル 周囲温度範囲: 0 ℃ ~ +60 ℃ 最大締め付けトルクは 0.8 Nm 製品重量: 183 g スルーホール取り付けタイプ 範囲情報 VN シリーズは、FESTO の幅広い発電機シリーズで、最大 93 % の高真空レベルを実現しています 発電機は高い吸着率を提供し、非常に短い排出時間を実現します ユニットは、ファクトリオートメーション用途での直接使用に適しています ストレートタイプまたは T 字型の設計が用意されています 摩耗部品がないためメンテナンスフリーFesto T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 3 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 24 mm 幅: 24 mm 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:-0.93バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2413
アズワン品番65-8028-77
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、メスねじが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2439
アズワン品番65-8023-39
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型で内部にねじ山とオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6210
アズワン品番65-8006-70
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のエジェクタパルスと併用します。 T 字型ではメスねじと開放式サイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 92.6 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:92.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6231
アズワン品番65-8006-32
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6277
アズワン品番65-7994-85
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で14mm幅で、T字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は6.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6294
アズワン品番65-8006-69
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2458
アズワン品番65-8038-12
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 15.7 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6126
アズワン品番65-7990-44
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
。Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタ付きのインライン公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 6 bar です。空圧接続ポート 1 QS-4、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0129
アズワン品番65-8000-18
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型とオープンサイレンサを備えた標準的で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0124
アズワン品番65-7996-32
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続は、スルーホール取り付けの G1/8 です。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0121
アズワン品番65-7994-21
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い真空です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 bar です。この空圧接続ポート 1 は、スルーホール取り付けの QS-6 です。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0119
アズワン品番65-7986-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続は M5 で、スルーホール取り付けです。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0120
アズワン品番65-8001-63
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 15.7 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6279
アズワン品番65-8007-38
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm (メスねじ付き)です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6297
アズワン品番65-8000-32
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い真空です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 bar です。スルーホール取り付けの M5 空圧接続。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0118
アズワン品番65-8000-75
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.45mmで、プッシュインコネクタが付いています。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は1bar→8barです。グリッド寸法:10mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2409
アズワン品番65-8027-31
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のエジェクタパルスと併用します。 T 字型ではメスねじと開放式サイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6278
アズワン品番65-8007-37
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスと併用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6205
アズワン品番65-7995-76
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6120
アズワン品番65-8012-12
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6202
アズワン品番65-7993-90
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のタイプがあり、プラグインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6276
アズワン品番65-8006-36
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、インラインと高い吸引速度を備え、メスねじ付きの T 字型を備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。この空圧接続は、G1/8 のスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0132
アズワン品番65-7998-20
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.45mmで、プッシュインコネクタが付いています。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は1bar→8barです。グリッド寸法:10mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2420
アズワン品番65-8023-73
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm でプラグインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6206
アズワン品番65-7988-06
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 18 mm のイジェクタパルスとともに使用します。 T 字型はメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6123
アズワン品番65-8007-99
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、14 mm 幅のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6125
アズワン品番65-7996-07
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅のエジェクタパルスに使用します。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6227
アズワン品番65-8006-04
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6258
アズワン品番65-7999-92
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6295
アズワン品番65-7989-99
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用されます。標準で高い吸引速度があり、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6204
アズワン品番65-8006-91
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、標準及び高吸引速度の一体型真空スイッチで、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えた T 字公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0126
アズワン品番65-8004-19
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm の真空スイッチを備え、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6246
アズワン品番65-7996-21
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6264
アズワン品番65-7990-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:5バール●最高吸込流量:51.6L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2445
アズワン品番65-8026-29
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅24mmで、T字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは2mmで、最大吸引流量は188L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:188L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6195
アズワン品番65-7983-93
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、10 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 399 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6251
アズワン品番65-7989-45
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型で使用する標準 / 高真空で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ式公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 バールです。この空圧接続 QS-8 は、スルーホール取り付けタイプです。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0144
アズワン品番65-8011-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 51.6 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:51.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6308
アズワン品番65-7994-29
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 2 mm で、最大吸引流量は 98 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 6
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:98L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6194
アズワン品番65-7999-54
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
1
2
次へ
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。