1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番439-9102 長さ(mm)45 幅(mm)105 接続口径Rc1/4 高さ(mm)73 質量(g)820 電源(V)AC200 有効断面積(mm2)8.3 使用圧力1.3×10-6)Pa~2.0×105Pa 流体温度(℃)0~50(凍結なきこと) 遅延時間約1~8sec
1台
32,980 税込36,278
欠品中