194件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(6枚)
92,980 税込102,278
10日以内出荷

ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
1個
1,279 税込1,407
6日以内出荷

ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルフィラープラグです。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ロータリー真空ポンプのブレードキットです。
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オイルミストトラップEMF3の交換用オイルエレメント(展開図:(8))です。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

モレスコ(MORESCO)真空ポンプ用洗浄剤
真空ポンプメンテナンス用の洗浄剤で、水溶性でありながら高い洗浄力を示します。 水または温水で、3倍程度に希釈して使用します。
容量(L)18
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 寸法C(mm)3.9 耐熱温度(℃)150 材質(Oリング)バイトン 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非接触チャック XT661シリーズ SMC CADデータあり
ワークの非接触搬送をアシスト ワーク吸引可能距離:10mm 2種のタイプを用意 サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 質量(kg)1 材質SPC 適合機種USW-50N
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNPS - 取付用ナット(SNPS) SMC CADデータあり
1個
54 税込59
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。 水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け トラスコ品番838-8286 材質ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン 質量(kg)10 ファンドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
1個
379,800 税込417,780
30日以内出荷

高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。 ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く) サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など 捕集効率(%)99.4 吸気温度(℃)(最大)80
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種真空装置に用いられる油回転し空ポンプ専用のオイルフィルトレーション装置です。 使用しているエレメントは、水分・Ⅲ・粒子の除去機能を併せ持つ特殊なエレメントで、積層吸着により高精度で大量に処理できます。 真空ポンプとポンプ油を長期にわたって清浄に保ち、真空ポンプの故障、オイル交換の低減をはかることが可能になります。
1台
208,980 税込229,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SP2130-BD 吸着プレート  SP213 SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形 粒径(mm)Φ0.2 ポート位置正方形A位置 吸着部サイズ□50X50mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷

吸着プレート  SP133 SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状長方形 吸着部サイズ□150X150mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外形寸法(mm)L58XW40XH19.6 定格時間連続
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
118,800 税込130,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンバム(旧:妙徳)コンバム 真空スイッチ
適合CVA2多機能独立形コンバム
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
17,700 税込19,470
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空配管内でゴミの通過を防ぐ30メッシュの金網付きです。
材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)吸気管 BSメッキ製
材質真鍮、メッキ 仕様M20×P1
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS PRO 18
仕様メーカーシリーズ = 6442 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMの交換用ボディーチューブアッセンブリです。 AIMボディチューブサービスキットに含まれるパーツを組み込んだ、アッセンブリーパーツです。
1個
30,980 税込34,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
1個(0.2kg)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

寸法A(mm)Φ62 寸法D(mm)94 寸法E(mm)11 寸法C(mm)83 寸法BR1
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

寸法A(mm)Φ52 寸法D(mm)87 寸法E(mm)9 寸法C(mm)78 寸法BR3/4
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

寸法A(mm)Φ52 寸法D(mm)87 寸法E(mm)9 寸法C(mm)78 寸法BR3/4
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

適合機種標準型KRF25A・KRF40A用 適合ポンプKRF
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
アズワン品番61-3613-09
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

。用途: デッキと移動クレーン フォワーダ 油圧プレス 船舶用ステアリングユニット 電源パック 油圧ショベル ハーベスタ スタッカーに到達します キャスター付きローダ 穴開け装置 産業用電源ユニット 風力タービン 埃、砂、ほこり、金属などでできた油圧回路や機械の損傷を防止 します。必要なメンテナンス間隔をあけて時間を延ばし、運用コストを削減し、装置 / 機械の全体的な動作寿命を延ばします コンパクトなフィルタ設計により、従来のインライン油圧フィルタと比較して、500 mm を超えるスペースを節約できます 特許取得済みのろ過技術を使用した再利用可能なエレメントコアにより、再利用不可エレメントを使用した従来のフィルタと比較して、廃棄物を最大 50 % 削減できます 「賢い」設計により、設置ミスの可能性が最小限に抑えられます オプションの逆流を装備することもできます。このバルブアセンブリは、エレメントエンドキャップに組み込まれており、逆流状態でフィルタメディアを絶縁します。 純正製品を使用して機器 / 機械を保護することを保証するための保護されたアフターマーケット。 OEM ブランド ( ラベル ) の機会を提供します 高効率の Quantμ mfiber ガラス媒体により、粒子の捕捉能力と汚れの保持能力が向上します。 流量:最大 700 L/min ( 185 GPM ) 定格圧力 - 最大 450 bar ( 6、500 psi ) フッ素炭素又はニトリルのシール材(鉱物、植物油、一部の合成オイルでの使用に最適) 動作温度範囲(シール材による): -40 → +120 ℃ ( 0 → +250 ° F ) 視覚プラグ、電気プラグ、スチールプラグなど、さまざまなインジケータタイプを用意しています
仕様●メーカーシリーズ:EPF●最大流量率:>160L/min●接続ネジ:G 1●最高使用圧力:450バール●ネジ規格:SAE●スレッドサイズ:1インチ●動作温度 Max:+100 (Nitrile)℃, +120 (Fluorelastomer)℃●動作温度 Min:-20 (Fluorelastomer)℃, -40 (Nitrile)℃●コード番号:186-3447 アズワン品番65-7967-64
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。
寸法(mm)面:73×100×100 入数(個)1
1セット
60,800 税込66,880
翌日出荷

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
仕様粒径:(B) Φ0.2 形状正方形 粒径(mm)Φ0.2 ポート位置(A) 標準(裏側) 吸着部サイズ□250X250mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
319,800 税込351,780
15日以内出荷

オイルミストフィルタMF100AEの交換用ガスケットです。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

スクロールポンプXDS35iの交換用チップシールキットです。
1セット
81,980 税込90,178
16日以内出荷

ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。
適合RVシリーズ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルミストフィルタMF300の交換用エレメントです。 ※4本必要です。
1本
34,980 税込38,478
16日以内出荷

オイルミストフィルタMF100AEの交換用エレメントです。 ※2本必要です。
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

オイルミストフィルタMF100の交換用エレメントです。 ※2本必要です。
1本
32,980 税込36,278
16日以内出荷