絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 関連機器

194件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターリング 入江工研センターリング入江工研(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304寸法C(mm)3.9耐熱温度(℃)150材質(Oリング)バイトン使用圧力(MPaG)0.2以下
真空コントローラー アズワン真空コントローラーアズワン
174,000税込191,400
1個
12日以内出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番4-798-01
真空ポンプメンテナンス用洗浄剤 モレスコ(MORESCO)真空ポンプメンテナンス用洗浄剤モレスコ(MORESCO)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
水溶性でありながら高い洗浄性を示します。温水に希釈して対象部品を浸け置くと、容易に固着物を除去できます。溶剤と違い引火性がなく、揮発性もないため、溶剤臭や人体への吸引毒性も解消します。
アズワン品番3-9911-01
吸着プレート SPシリーズ SP1630 SMC吸着プレート SPシリーズ SP1630SMC
429,800税込472,780
1個
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
仕様ポート位置 (A) 標準(裏側)形状長方形粒径(mm)(C) Φ0.4ポート位置標準(裏側)吸着部サイズ□300X300mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
吸着プレート SPシリーズ SP1130 SMC吸着プレート SPシリーズ SP1130SMC
65,980税込72,578
1個
12日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
仕様ポート位置 (A) 標準(裏側)形状長方形粒径(mm)(C) Φ0.4ポート位置標準(裏側)吸着部サイズ□50X50mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
449税込494
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
取り付け用金具セット TRUSCO取り付け用金具セットTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
F型金具、L型金具及び取付ねじ(M3X2個)がセットになっています。
仕様TRUSCO 電池式デジタル圧力センサトラスコ品番856-6898摘要取り付け用金具セット質量(g)102018年トラスコ掲載ページ3 0032
表面取り付けパネルセット TRUSCO表面取り付けパネルセットTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
パネルアダプタ(2種類)と前面保護パネルがセットになっています。
仕様TRUSCO 電池式デジタル圧力センサトラスコ品番856-6897摘要表面取り付けパネルセット質量(g)102018年トラスコ掲載ページ3 0032
リニア磁気センサコントローラZL1シリーズ コガネイリニア磁気センサコントローラZL1シリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。幅などが異なるワークのシリンダ位置検出が可能です。4点スイッチ出力が可能。簡易位置検出が可能。
分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1U コガネイ分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1Uコガネイ
398税込438
1個
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU コガネイ分離形多チャンネル流量センサコントローラFSUコガネイ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズコガネイ
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズコガネイ
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU コガネイ分離形多チャンネル流量センサコントローラFSUコガネイ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
流量センサヘッド コガネイ流量センサヘッドコガネイ
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1U コガネイ分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1Uコガネイ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1U コガネイ分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1Uコガネイ
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1U コガネイ分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1Uコガネイ
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1U コガネイ分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1Uコガネイ
398税込438
1個
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ) 愛知時計電機圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ)愛知時計電機
129,800税込142,780
1個
52日以内出荷
エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場! 超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。 また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。 電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)タイプ外部電源タイプ電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下温度範囲(℃)-10~60出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA出力電流(mA)4~20(上限22)パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P負荷抵抗400Ω以下圧力(kPa)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応
Rc  1"  フロースイッチ エスコRc 1" フロースイッチエスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/4" フロースイッチ エスコRc 3/4" フロースイッチエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/8" フロースイッチ エスコRc 3/8" フロースイッチエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-23寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/8" フロースイッチ エスコRc 3/8" フロースイッチエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
電子式真空スイッチ PS310シリーズ コガネイ電子式真空スイッチ PS310シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイクロエジェクタに搭載される圧力スイッチ。
SP - 吸着プレート(SP2530) SMCSP - 吸着プレート(SP2530)SMC
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形ポート(D) 正方形A位置接続ポート位置(D) 正方形A位置ポート位置正方形A位置吸着部サイズ□250X250mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
SP - 吸着プレート(SP2130) SMCSP - 吸着プレート(SP2130)SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状正方形ポート(A) 標準(裏側)粒径(mm)(C) Φ0.4接続ポート位置(A) 標準(裏側)ポート位置標準(裏側)吸着部サイズ□50X50mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
SP - 吸着プレート(SP1330) SMCSP - 吸着プレート(SP1330)SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状長方形ポート(C) 長方形B位置粒径(mm)(B) Φ0.2接続ポート位置(C) 長方形B位置ポート位置長方形B位置吸着部サイズ□150X150mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
SNPS - 取付用ナット(SNPS) SMCSNPS - 取付用ナット(SNPS)SMC
54税込59
1個
9日以内出荷
真空用エキゾーストクリーナ用ガスケット SMC真空用エキゾーストクリーナ用ガスケットSMC
39税込43
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ファイバ
真空コールドトラップ 佐藤真空真空コールドトラップ佐藤真空
429,800税込472,780
1個
30日以内出荷
冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。 水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向けトラスコ品番838-8286材質ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン質量(kg)10ファンドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
関連機器