70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレメント ULVAC(アルバック)

    エレメント

    ULVAC(アルバック)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    OMT-050A専用です。
    トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
  • 直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)

    直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管

    ULVAC(アルバック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • センターリング ULVAC(アルバック)

    センターリング

    ULVAC(アルバック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
  • KRF25A用ブレード オリオン機械

    KRF25A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
  • 真空トラップ(樹脂) アズワン

    真空トラップ(樹脂)

    アズワン
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
  • KRF15A用ブレード オリオン機械

    KRF15A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
    用途冷却水が流れるときに信号をだします質量(kg)0.9接点構成1a1b使用圧力(MPa)0.05~0.5使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.0検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60
  • プレッシャーゲージ PISCO(ピスコ)

    プレッシャーゲージ

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ULVAC(アルバック)

    部品

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合本体GLD-051用
  • ホース口吸気管 9パイ DAP用 ULVAC(アルバック)

    ホース口吸気管 9パイ DAP用

    ULVAC(アルバック)
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
  • 直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)

    直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ)

    ULVAC(アルバック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ノズル ULVAC(アルバック)

    ノズル

    ULVAC(アルバック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)44フランジタイプKF-25寸法B(mm)6寸法C(mm)35寸法A(Φmm)40
  • MPS-35用取付金具セット コンバム(旧:妙徳)

    MPS-35用取付金具セット

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
    適合MPS-35用
  • 直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)

    直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ)

    ULVAC(アルバック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
    用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。質量(kg)0.9使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ使用圧力(MPa)0.03~0.5使用流体清水流量(L/min)0.8~5流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
  • ニードルバルブユニット(真空調整用) アズワン

    ニードルバルブユニット(真空調整用)

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
    材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8アズワン品番1-4243-01
  • 真空交換パーツ PISCO(ピスコ)

    真空交換パーツ

    PISCO(ピスコ)
    41税込45
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルドン管真空計 ULVAC(アルバック)

    ブルドン管真空計

    ULVAC(アルバック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
    取付ねじR1/4
  • デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)

    デジタル圧力センサー

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸引口変換アダプター 佐藤真空

    吸引口変換アダプター

    佐藤真空(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
    材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
  • 真空保持型自動リーク弁 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁

    佐藤真空
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
    材質(シール)バイトン
  • HPE250用ノズル オリオン機械

    HPE250用ノズル

    オリオン機械
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合HPE250
  • フリーホルダ PISCO(ピスコ)

    フリーホルダ

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パッドの吸着面がワークに対し、直角に置かれていない場合や角度が不定の場合に最適。 パッドとホルダの間に取付けるだけで、パッドを自由に傾けることが可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバム 真空スイッチ コンバム(旧:妙徳)

    コンバム 真空スイッチ

    コンバム(旧:妙徳)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合CVA2多機能独立形コンバム
  • ステンレス真空トラップ アズワン

    ステンレス真空トラップ

    アズワン
    19,600税込21,560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • KRA-8用カーボンブレード オリオン機械

    KRA-8用カーボンブレード

    オリオン機械
    92,980税込102,278
    1セット(6枚)
    当日出荷
  • デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)

    デジタル圧力センサー

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面取り付けパネルセット TRUSCO

    表面取り付けパネルセット

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    パネルアダプタ(2種類)と前面保護パネルがセットになっています。
    仕様TRUSCO 電池式デジタル圧力センサトラスコ品番856-6897摘要表面取り付けパネルセット質量(g)102018年トラスコ掲載ページ3 0032
  • 真空計GV-40シリーズ コガネイ

    真空計GV-40シリーズ

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外径40mmの真空圧力計。パネルマウント選択可能で装置への組み込みに便利。
  • 分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU コガネイ

    分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
  • 真空ポンプ用カート アズワン

    真空ポンプ用カート

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1624-01
  • 真空装置用ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    真空装置用ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フォアライントラップ ULVAC(アルバック)

    フォアライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
  • バキュームコーナーホルダー エスコ

    バキュームコーナーホルダー

    エスコ
    61,600税込67,760
    1セット
    翌日出荷
    バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。
    寸法(mm)面:73×100×100入数(個)1
  • 真空ポンプ用洗浄剤 モレスコ(MORESCO)

    真空ポンプ用洗浄剤

    モレスコ(MORESCO)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    真空ポンプメンテナンス用の洗浄剤で、水溶性でありながら高い洗浄力を示します。 水または温水で、3倍程度に希釈して使用します。
    容量(L)18
  • 取り付け用金具セット TRUSCO

    取り付け用金具セット

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    F型金具、L型金具及び取付ねじ(M3X2個)がセットになっています。
    仕様TRUSCO 電池式デジタル圧力センサトラスコ品番856-6898摘要取り付け用金具セット質量(g)102018年トラスコ掲載ページ3 0032
  • 分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1U コガネイ

    分離形1チャンネル流量センサコントローラFS1U

    コガネイ
    398税込438
    1個
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力スイッチと同等の使いやすさを実現。2色表示により、ワーク吸着が一目で分かります。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。
  • 分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU コガネイ

    分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
関連機器