4ページ目: 関連機器
商品豆知識
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状長方形
ポート(C) 長方形B位置
粒径(mm)(B) Φ0.2
接続ポート位置(C) 長方形B位置
ポート位置長方形B位置
吸着部サイズ□150X150mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状長方形
ポート(C) 長方形B位置
粒径(mm)(C) Φ0.4
接続ポート位置(C) 長方形B位置
ポート位置長方形B位置
吸着部サイズ□100X100mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
パッドの吸着面がワークに対し、直角に置かれていない場合や角度が不定の場合に最適。
パッドとホルダの間に取付けるだけで、パッドを自由に傾けることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状正方形
ポート位置正方形A位置
吸着部サイズ□300X300mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状正方形
吸着部サイズ□200X200mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状正方形
吸着部サイズ□150X150mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状正方形
吸着部サイズ□100X100mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状長方形
粒径(mm)Φ0.2
ポート位置長方形A位置
吸着部サイズ□300X300mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
¥439,800
税込¥483,780
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状長方形
吸着部サイズ□250X250mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状長方形
粒径(mm)Φ0.2
ポート位置標準(裏側)
吸着部サイズ□200X200mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状長方形
吸着部サイズ□100X100mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状長方形
粒径(mm)Φ0.2
吸着部サイズ□50X50mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉
油煙のない快適な作業環境を実現
小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離
真空ポンプからの排気ダクトが不要
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
接続口径(Φmm)Φ14
アズワン品番1-4243-02
材質(バルブ)黄銅
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >;: 4 x 10 ;sup>;6 ;/sup>; 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様メーカーシリーズ = 6470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >;: 4 x 10 ;sup>;6 ;/sup>; 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様メーカーシリーズ = 6470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
オイル交換が便利。
頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動。
カートの上段に真空計等の小物の設置が可能。
本体部は錆びにくく耐薬品性が高いステンレス製。
上下の天板部はオイルパン構造でオイルの流出防止。
真空ポンプの振動を抑制。
本体寸法(mm)W588×D304×H635
材質本体部:ステンレス(SUS304)製、キャスター取り付け部アングル:ステンレス(SUS304),キャスター車輪部:ウレタン製、キャスター金属部:鉄製(メッキ付)
耐荷重(kg)上段:15kg/下段:65
キャスターΦ75車輪(ベアリング入り、ストッパー4個付き)
仕様●天板部有効スペース(mm):上段:200×490下段:200×490●天板部厚さ(mm):3
1台
¥83,980
税込¥92,378
43日以内出荷
1個(3kg)
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用細目インレットシールです。
構成部品細目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用粗目インレットシールです。
構成部品粗目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
nEXT85のベアリング交換作業に必要な工具キットです。
構成部品ピンスパナアダプタ、ベアリングモジュール引抜具、ベアリングプリロード測定セット
1セット
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
ターボ分子ポンプnEXT85の交換用ベアリング及びオイルカートリッジです。
構成部品ベアリング、オイルカートリッジ
1セット
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
nEXT240/nEXT300/nEXT400のベアリング交換作業に必要な工具キットです。
構成部品ベアリングモジュールツール
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
nEXT240/nEXT300/nEXT400のオイルカートリッジ交換作業に必要な工具キットです。
構成部品ピンスパナ
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用ベアリング及びオイルカートリッジです。
構成部品ベアリング、オイルカートリッジ
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用オイルカートリッジです。
構成部品オイルカートリッジ
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。