- 1/8(20)
- 1/4(229)
- 3/8(37)
- 1/2(22)
- G(81)
- NPT(105)
- NPTF(9)
- Rc(49)
- 4点プリセット入力(46)
- 10bitデジタル入力(4)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(1)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(5)
- CC-Link(8)
- DeviceNet(12)
- PROFIBUS DP(9)
- RS-232通信(12)
- その他(1)
- 電圧形DC0~5V(58)
- 電圧形DC0~10V(114)
- 電流形DC0~20mA(46)
- 電流形DC4~20mA(134)
4点プリセット入力・10bitデジタル入力・16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)・16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)・CC-Link・DeviceNet・PROFIBUS DP・RS-232通信・その他・電圧形DC0~5V・電圧形DC0~10V・電流形DC0~20mA・電流形DC4~20mA
- なし(73)
- アナログ出力DC1~5V(133)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(92)
- スイッチ出力・NPN出力(55)
- スイッチ出力・PNP出力(60)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
- 10,000-50,000円(165)
- 50,000-100,000円(126)
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む