絞り込み
ブランド
  • SMC
圧力レンジ(MPa)
  • 0.5(6)
接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(4)
電源電圧(V)
  • DC24(6)
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(1)
  • Rc(3)
ブラケット
  • L形ブラケット(6)
L形ブラケット
ケーブルコネクタ
  • ストレート型3m(6)
ストレート型3m
入力信号
  • 電圧形DC0~10V(2)
  • 電流形DC4~20mA(4)
電圧形DC0~10V・電流形DC4~20mA
モニター出力
  • アナログ出力DC1~5V(1)
  • アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(3)
  • スイッチ出力・NPN出力(2)
アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電空レギュレータ :「CS203」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0.5(6)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F2CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F2CS2)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CS2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321CS2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CS2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041CS2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CS2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ucs206特集
おすすめ人気ランキング
電空レギュレータ