絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(2)
ボディサイズ
  • 1/7(3)
  • 1/4(11)
  • 3/8(13)
  • 1/2(13)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
ねじの種類
  • G(23)
  • NPT(21)
  • NPTF(11)
  • Rc(15)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(15)
  • 3/8(12)
  • 1/2(14)
  • 10 1/4(1)
  • 20 3/8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディサイズから絞り込む
1/7(3)
1/4(11)
3/8(13)
1/2(13)
10(1)
11(1)
20(1)
30(2)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
増圧弁 VBA-X3239 SMC増圧弁 VBA-X3239SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
VBA - 増圧弁(VBA40A) SMCVBA - 増圧弁(VBA40A)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁(VBA20A) SMCVBA - 増圧弁(VBA20A)SMC
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁用パッキンセット SMC増圧弁用パッキンセットSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VBA - 増圧弁 SMCVBA - 増圧弁SMC
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
VBA - 増圧弁(VBA22A) SMCVBA - 増圧弁(VBA22A)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準操作方法エアオペレート形増圧比2倍
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
増圧弁用ボンネットセット SMC増圧弁用ボンネットセットSMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁用チェック弁セット SMC増圧弁用チェック弁セットSMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
操作方法ハンドル操作形
増圧弁用切換弁部品セット SMC増圧弁用切換弁部品セットSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAF Series SMC増圧弁 VBAF SeriesSMC
55,980税込61,578
1個
16日以内出荷
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!・オールエアで電源不要・簡単設置・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による・減圧弁を取付可能・上面にオートスイッチ取付可能・圧力計取付可能(OUT側)・垂直・水平取付が可能・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ3/8基準管接続口径3/8使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.39MB)潤滑剤グリース(無給油)
増圧弁 VBAF Series SMC増圧弁 VBAF SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!・オールエアで電源不要・簡単設置・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による・減圧弁を取付可能・上面にオートスイッチ取付可能・圧力計取付可能(OUT側)・垂直・水平取付が可能・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ1/4基準管接続口径1/4取付ボルト【エアタンク】なし(注1)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.39MB)潤滑剤グリース(無給油)
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
V Series(VCA45) SMCV Series(VCA45)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
V Series(VCA41A) SMCV Series(VCA41A)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
V Series(VCA41) SMCV Series(VCA41)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
V Series(VCA35A) SMCV Series(VCA35A)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
シリーズクラス3
V Series(VCA35) SMCV Series(VCA35)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
シリーズクラス3
V Series(VCA31A) SMCV Series(VCA31A)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
V Series(VCA31) SMCV Series(VCA31)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
V Series(VCA27A) SMCV Series(VCA27A)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
シリーズクラス2
V Series(VCA23A) SMCV Series(VCA23A)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
シリーズクラス2
V Series(VCA23) SMCV Series(VCA23)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
V Series(VCA21A) SMCV Series(VCA21A)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
V Series(VCA21) SMCV Series(VCA21)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
VBA - 増圧弁(VBA43A) SMCVBA - 増圧弁(VBA43A)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)増圧比2倍
VBA - 増圧弁(VBA42A) SMCVBA - 増圧弁(VBA42A)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
VBA - 増圧弁(VBA11A) SMCVBA - 増圧弁(VBA11A)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準増圧比2~4倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁(VBA10A) SMCVBA - 増圧弁(VBA10A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形増圧比2倍
VBA - 増圧弁(20-VBA4) SMCVBA - 増圧弁(20-VBA4)SMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様(-) 標準品ボディサイズ1/2"基準管接続口径G1/2ねじの種類G増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMCVBA - 増圧弁(20-VBA1)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様(-) 標準品ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形
増圧弁用ガバナチャンバセット SMC増圧弁用ガバナチャンバセットSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁