圧力計・表示器 :「ステンレス管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様禁油
材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316
使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと)
精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB)
使用流体接ガス部材質を腐食しないもの
表示単位MPa
配管接続口径R1/4
洗浄方式一般脱脂洗浄
取付面位置下部取付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。