絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(2)
  • CKD(14)
  • フクハラ(11)
  • 日本精器(4)
  • エスコ(3)
  • コガネイ(3)
  • ショウエイ(3)
  • SMC(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日立産機システム(2)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 近畿製作所(1)
  • ベン(1)
  • 前田シェルサービス(1)
  • ヨシタケ(1)
  • パオック(1)
  • BeHAUS(1)
  • JOHNAN(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.05~1.57(1)
  • 0.1~0.98(1)
  • 0.2~0.98(1)
  • 0.29~0.98(2)
  • 0.98(2)
  • 1.57(1)
  • 1.57~2.94(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレントラップ AD-5 オリオン機械オートドレントラップ AD-5オリオン機械
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
ドレンマスターNEO オリオン機械ドレンマスターNEOオリオン機械
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く[確認槽]本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。
仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)トラップドレン:ADE450、AD-5処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
ドレントラップ噴きっ放し警報ユニット オリオン機械ドレントラップ噴きっ放し警報ユニットオリオン機械
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】ドレントラップの故障などから本機を保護電磁式ドレントラップ(オリオン製、他社製を問わず)が故障などによって「開」状態を継続した場合、多量の圧縮空気が本機に向かって噴き出され、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめドレントラップ噴きっ放し警報ユニットを本機の上流側に設置することにより、本機への圧縮空気の過剰流入を防止しながら警報出力することができます。(無電圧・警報時接点閉)
活性炭式低濃度化ユニット オリオン機械活性炭式低濃度化ユニットオリオン機械
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】より安定したドレン処理が可能エアーコンプレッサの吸い込み空気中に、圧縮機油以外の物資(有機物や酸性物質など)が含まれますとドレン性状が変化(弱酸性化するなど)し、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめ活性炭式低濃度化ユニットを本機の下流側に設置することにより、より安定したドレン処理が可能となります。(ph5未満のドレンは処理できません)
ピコドレン オリオン機械ピコドレンオリオン機械
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。 ランニングコスト6.3円/Lです。
適合【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)最高使用圧力(MPa)0.98動力源不要(本体用)適合コンプレッサ出力(kW)22以下(スクリュー・レシプロ)最大流量(L/min)(ANR)0.083入口管接続口径Φ12mm出口管接続口径Φ12mm
スーパードレンフィルター オリオン機械スーパードレンフィルターオリオン機械
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
ドレン排出器