2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種負圧用圧力センサ 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8~30V (リップル含)
1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
使用流体空気、不活性ガス 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 供給電源DC10.8~30V (リップル含) 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 使用圧力範囲(MPa)0~1 耐圧(MPa)200 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) 保護構造IEC規格 IP40相当 スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa 機種負圧用圧力センサ 表示部圧力表示無し 出力形態NPNオープンコレクタ出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります