487件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ6mm(ストレートタイプ) 表示単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0~-101 リード線リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流25mA以下
1個
6,898 税込7,588
40日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管R1/8 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 消費電流25mA以下 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,798 税込9,678
40日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 配管ワンタッチ管継手Φ4mm 単位SI単位固定 定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,998 税込9,898
40日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ) 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流25mA以下 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,798 税込9,678
40日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)25以下 配管ワンタッチ管継手Φ6mm 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 オーダーメイド仕様検査成績書(シリアルNo.付)添付、トレーサビリティ体系図添付、校正証明書添付
1個
9,998 税込10,998
40日以内出荷

設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替
配管ワンタッチ管継手Φ6mm 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 リード線コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1 関連資料カタログ(16.79MB) オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
9,398 税込10,338
35日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)25以下 配管R1/4(M5めねじ付) 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 配管方向背面配管 オーダーメイド仕様リード線長さ3m
1個
21,980 税込24,178
65日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)25以下 表示単位単位切換機能付 定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
配管R1/8 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0~-101
1個
7,698 税込8,468
14日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙) アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω 入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 消費電流(mA)35以下 配管R1/8 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備 設定最小単位(MPa)0.001 使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと) 校正証明書あり リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部 材質(接液部)ポリカーボネート 定格圧力(MPa)0~1MPa 電源電圧DC12~24±10% ケーブル長(m)2 精度±5%F.S.(at25℃) アナログ出力DC4~20mA 耐圧(MPa)1.2 接続ルアーロック 環境温度範囲(℃)(流体)20~30 アズワン品番4-2578-12 消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。 DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部 材質(接液部)ポリカーボネート 定格圧力(MPa)0~300kPa 電源電圧DC12~24±10% ケーブル長(m)2 精度±5%F.S.(at25℃) アナログ出力DC4~20mA 耐圧(MPa)1.2 環境温度範囲(℃)(流体)20~30 アズワン品番4-2578-11 接続形状ルアーロック 消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

DPSシリーズのアンプ部(DPS-APS-P3、DPS-APS-P10)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様APS-P3・P10両用 アズワン品番4-2578-03
1セット(10個)
15,980 税込17,578
15日以内出荷

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~16 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


仕様型式/定格圧力範囲/設定圧力範囲:(ZSE1) 真空用/0~-101kPa、配管仕様:(T1) 単体取付形 NPTF 1/8、配線仕様:(L) グロメットタイプ リード線長さ3m 出力仕様(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷


管接続口径(B2) TSJ 1/4 出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし 入力仕様(0) 電圧入力
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(4C) センサ接続用コネクタ(4ヶ) 出力仕様(1) PNP 4 出力
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(A) パネルマウント、オプション2:(-) なし 出力仕様(1) PNP4出力
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

出力仕様(67) PNPオープンコレクタ2出力 リード線(N) 電源・出力接続リード線なし
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エヌピーエーシステムデジタル圧力スイッチ
信頼性の高いスイッチング制御を実現。 デジタル圧力スイッチ。 フレキシブルディスプレイ。 10msecの 高速サンプリング。
用途電動油圧ポンプのモーター/バルブ制御に 仕様サーマルゼロシフト:±0.04% F.S / ℃、サーマルスパンシフト:±0.04% F.S / ℃、ディスプレイレート:0.1sec~10sec、接点定格:AC250V/7A(抵抗負荷)、DC30V/5A(抵抗負荷) 材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲) 電源AC85~264V、47~63Hz/5W 精度(表示)±0.5% F.S. ±1digit 接続ねじG1/4 破壊圧力(MPa)210 耐圧(MPa)140 保護等級IP65相当(シリコンカバー装着時) 機能Hi、強制ゼロ、ヒステリシス 他 表示桁数デジタルフル4 桁LCD 表示(文字高 : 11mm) 測定流体気体及び液体(SUS316L を腐蝕しない媒体) 保存温度範囲(℃)-20~85 サンプリング速度0.01sec~600sec 圧力レンジ(MPa)0.0 ~ 70.0 長期安定性ZERO:±0.1% F.S / 年(typ 値)、SPAN:±0.1% F.S / 年(typ 値) 耐電圧(V/min)1次電源とアース間:AC1500、1次電源と2次電源間:AC1500 使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

インラインタイプで省スペースに取り付けすることができます。デットスペースを極力抑えた流路構造により、内部の容積量を最小限に対応しています。
アナログ出力DC4~20mA 消費電流MAX30mA 精度±1%F.S 電源電圧DC24V±10% 防塵防水性能IP65準拠 材質(接液部)サファイア、PTFE
1個
76,980 税込84,678
62日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・測定値を見ながら設定可能 ・IO-Link ・斜め表示部採用。各種取付位置における視認性を確保 ・表示部回転機構採用。設置後に表示部を336°回転が可能 ・適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体 ・定格圧力範囲0~10Mpa
用途正圧(汎用流体用)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷


『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります