9ページ目: 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
仕様(-) 取扱説明書
配管(02) R1/4 (M5メネジ付)
表示単位(-) 単位切換機能付
出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20C) 0 ~ -101
リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)
配管方向(-) 背面配管
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)
耐電圧(V)AC500 1分間
耐振動(m/s2)98.1
電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)
作動温度(℃)-20~70
ケーブル4芯シールド
出力方式NPNオープンコレクタ
精度±3%F.S.以下
温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)
使用周囲湿度35~85%RH
適合流体空気または非腐食性気体
出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯
定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
長さ(mm)39.3
幅(mm)34.5
1個
特価
¥459
税込¥505
当日出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
精度(A) ±1% F.S.
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ
スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。