4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:46バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●実装タイプ:ねじ込み アズワン品番65-7302-41
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922 アズワン品番65-7311-70
1個
35,098 税込38,608
7日以内出荷

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67●コード番号:111-5920 アズワン品番65-7311-50
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃ アズワン品番65-7302-39
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります