機械式圧力スイッチ :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ IS10 SMC CADデータあり
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス 接続口径1/8 接点構成1a 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC CADデータあり
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4 質量(kg)0.15 形式標準形 保護構造IP40相当 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)0.8 配管方法Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体エアおよび不活性ガス 目盛誤差±0.1MPa 保証耐圧力(MPa)1.0 最小適合負荷DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと) 繰返し精度±0.05MPa 応差(MPa)0.05以下 無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります