13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEシリーズ 機械式圧力スイッチ CKD CADデータあり
1個
1,300 税込1,430
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,950 税込6,545
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

P8000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKD CADデータあり
種類機械式圧力スイッチ 接点構成1a
1個
7,925 税込8,718
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CPEシリーズ クーラント用機械式圧力スイッチ CKD CADデータあり
種別部品 接続口径Rc1/4 種類機械式圧力スイッチ 接点構成1ab
1個
11,413 税込12,554
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P1100シリーズ 機械式圧力スイッチ CKD CADデータあり
種類機械式圧力スイッチ 接点構成1a
1個
6,568 税込7,225
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

P4100シリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKD CADデータあり
種類機械式圧力スイッチ 接点構成1a
1個
6,617 税込7,279
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

APS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKD CADデータあり
種類機械式圧力スイッチ 接点構成1a
1個
5,050 税込5,555
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD CADデータあり
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2 配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6 接点構成1a 応差(MPa)0.08以下 繰返し精度±0.02MPa以下 負荷電圧(V)DC12/24、AC100 負荷電流(mA)5~50、7~20 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 保護構造IP65相当 電圧降下(V)3以下(内部) ランプ発光ダイオード(ON時点灯) 耐衝撃(m/s2)294 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
1個
5,273 税込5,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力スイッチ CKD CADデータあり
質量(kg)0.57 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン) 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲湿度(%RH)90以下 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 取付姿勢任意 繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内 応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内 許容動作頻度(回/分)20 誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5 周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MMシリーズ メカニカルスイッチ CKD CADデータあり
1個
7,734 税込8,507
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,075 税込6,683
6日以内出荷

1個
3,077 税込3,385
翌々日出荷

1個
6,075 税込6,683
8日以内出荷

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります