6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
0~100(3)



クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位SI単位固定 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4" 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 定格流量(L/min)(範囲)0~100 単位SI単位固定 出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA) 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
78,980 税込86,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位単位切り替え機能付 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります