FA現場のお役立ち情報
275件中 241275
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量レンジ(L/min)から絞り込む
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM72 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM72SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格流量(L/min)0.2~10(5)
PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ CKDPFDシリーズ 圧縮空気用流量センサCKD
789税込868
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
FSM-Xシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー CKDFSM-Xシリーズ 超小形流量センサ ラピフローCKD
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
種類電子式フロースセンサ電源(V)DC24(21.6~26.4)センサータイプ流量センサ
FSM2シリーズ 小形流量センサ ラピフロー CKDFSM2シリーズ 小形流量センサ ラピフローCKD
15,763税込17,339
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
WFKシリーズ ブラケット(WFK3000シリーズ) CKDWFKシリーズ ブラケット(WFK3000シリーズ)CKD
725税込798
1個
6日以内出荷
適合WFK2-005、020、050種別部品厚さ(mm)2
水用デジタルフロースイッチ PFW54 SMC水用デジタルフロースイッチ PFW54SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)5~40
水用デジタルフロースイッチ PFW51 SMC水用デジタルフロースイッチ PFW51SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)10~100
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)1~50(25)
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM55 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM55SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)1~50(25)
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM52 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM52SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM51 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM51SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF2W7 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W5SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5SMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A7SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A5SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
流量センサフローモニタ (PFM5~) SMC流量センサフローモニタ (PFM5~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~) SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
小型流量センサ ラピフロー CKD小型流量センサ ラピフローCKD
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ SMCPFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
適合単位切換機能付タイプ分離型モニタ部入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット SMCブラケットSMC
799税込879
1個
40日以内出荷
25A-PF3W740/540用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。付属品タッピングねじ(3X8)4本付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
ブラケット SMCブラケットSMC
799税込879
1個
40日以内出荷
25A-PF3W704/720/504/520用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。付属品タッピングねじ(3X8)4本付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
M12-M8変換リード線 SMCM12-M8変換リード線SMC
6,498税込7,148
1個
40日以内出荷
25A-PF3W7-L用
リード線長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
ブラケット SMCブラケットSMC
1,198税込1,318
1個
40日以内出荷
25A-PF3W711/511用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。付属品タッピングねじ(4X10)4本付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
前面保護カバー SMC前面保護カバーSMC
299税込329
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット SMCブラケットSMC
1,298税込1,428
1個
20日以内出荷
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプションRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.09MB)
保護プラグ(付属品) SMC保護プラグ(付属品)SMC
319税込351
1個
20日以内出荷
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用付属品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.09MB)
電源ケーブル SMC電源ケーブルSMC
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション最小曲げ半径(mm)54芯数10芯(5x2P)コネクタDサブコネクタ 9極ソケット#4-40 UNCケーブル長(cm)3シース外径(Φmm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.09MB)
デジタルフローモニタ SMCデジタルフローモニタSMC
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション適合フローコントローラ:PFCQ531RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)適格:3~300関連資料カタログ(3.09MB)
電源・出力接続ケーブル SMC電源・出力接続ケーブルSMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

電子式フロースイッチ/センサ