5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マルチモニタ MD (NPN出力タイプ) CKD CADデータあり
種類コントロール 電源(V)DC12~24
1個
10,388 税込11,427
4日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ranco(R)Oシリーズシングル低圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供して、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。ほとんどの冷媒タイプで利用可能な制御 。高電流定格スイッチ(SPST)設計(O10。1402/O10。1483) 。スーパーキャプ(R)キャピラリー振動防止システム 。非導電性フロントカバー(非脱落型ネジ付き 。見やすいスケールプレート 。振動コーン(ろう付け部から振動を吸収・分散) 。低質量の銅合金製キャピラリーチューブ(機器の振動によるキャピラリーへのストレスを軽減) 。冷媒134A、401A、401B、402A、402B、403A、403B、404Aに対応 。すべてのオーストラリア向け温度コントロールにはキャップが付属しています。他の地域向けはオプションです。
用途機器、システムの温度管理 圧力接続タイプ1/4 "SAEフレアナット リセット自動 長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ranco(R)DualPressureControlsは、単一の高圧リミット制御と単一の低圧制御の機能を1つのユニットに組み合わせ、単極単投(SPST)スイッチを備えています。コンバーチブル機能により、高圧下での運転時に手動またはリセット機能を選択可能(O12。4833/O12。4834) 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。高圧リミットと吸引圧力センシングを組み合わせて、温度制御やポンプダウンを行います 。上限調整ネジ 。手動または自動用のセレクターネジ 。リセットボタン 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。中央取り付けネジ付きの高耐衝撃プラスチックカバー 。高圧用目盛り板 。SuperCap(R)キャピラリープロテクションシステム搭載 。圧力ラインを簡単に識別できるカラーコード付き 。高圧側キャピラリーフレアナット(シルバー) 。低圧側キャピラリーフレアナット(真鍮製) 。オーストラリア向け温度コントローラにはすべてキャップが付属。他の地域ではオプション。
用途機器、システムの温度管理 仕様シリーズ用途:デュアル圧力制御、低圧(オープンロー)カットイン:10インチHg~100PSI(0.3~7バール)、低圧(低圧側で開く)差動:10 to 40 (1 to 3 bar)、低温リセット:自動、高圧(オープンハイ)ディファレンシャル(PSI):70 (5バール)固定、高圧(オープン・ハイ)カットアウト圧力(PSI):150 ~ 450 (10 ~ 31 bar)、高温リセット:変換可能 スイッチSPST 圧力接続タイプ1/4インチ SAE フレアナット 長さ(inch)キャピラリー:48(1.2m)
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Ranco(R)Oシリーズシングル高圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供し、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。NEMA1エンクロージャー、非導電性カバー付き 。前面に配置された非脱落型カバーネジ 。大きくて読みやすいスケールプレート 。スーパーキャップ(R)キャピラリープロテクションシステム 。ネジ留め式端子は隆起しており、完全にアクセス可能です簡単な配線 。耐久性を高めるレーザー溶接ベローズを採用 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。キャップはオーストラリア向けの温度コントロール製品にはすべて付属。他の地域向けではオプション。
用途機器、システムの温度管理 仕様シリーズ用途:高圧制御、圧力範囲:100 to 400 PSI (7 to 27 bar)、差動:0 ~ 150 PSI (3 ~ 10 bar) スイッチSPST 圧力接続タイプ1/4 インチSAEフレアナット リセット自動 長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります