絞り込み
ブランド
  • SMC(57)
  • CKD(17)
定格電圧(V)
  • AC24(4)
  • AC48(3)
  • AC100(43)
  • AC110(24)
  • AC120(1)
  • AC200(37)
  • AC220(25)
  • AC230(10)
  • AC240(2)
  • DC12(5)
  • DC24(31)
  • DC100(1)
  • DC110(2)
  • その他(2)
管接続口径
  • 50A
  • 1/8(468)
  • 1/4(1,342)
  • 3/8(1,218)
  • 1/2(665)
  • 3/4(398)
  • 1(389)
  • 1-1/4(80)
  • 1-1/2(84)
  • 2(90)
  • 32A(64)
  • 40A(67)
  • M5(31)
  • M6(11)
  • Φ4(13)
  • Φ6(31)
  • Φ8(28)
  • Φ10(38)
  • Φ12(34)
  • その他(33)
ポート数
  • 2(73)
作動方式
  • NC(通電時開)形(5)
  • NO(通電時閉)形(2)
  • パイロットキック式(7)
  • パイロット式(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKDパイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズCKD(2件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
49,000税込53,900
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から56日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKDPVSシリーズ パイロット式2ポート弁CKD
3,398税込3,738
1個
当日出荷から19日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
50,563税込55,619
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
47,688税込52,457
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
43,819税込48,201
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
PKAシリーズ(空気用) CKDPKAシリーズ(空気用)CKD
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2作動方式パイロットキック式
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~SMC
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
112,475税込123,723
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
109,313税込120,244
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2392S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2392SSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2392F SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2392FSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径50Aフランジ定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390F SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390FSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390ESMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径50Aフランジ定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390C SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390CSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390ASMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD296SZ2C SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD296SZ2CSMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC110ポート数2電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体高温油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SZ2N SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SZ2NSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC200口径50Aフランジ電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SZ2D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SZ2DSMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200ポート数2電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SQ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SQSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(Q) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SN SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SNSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2T SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2TSMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC12口径50Aフランジ電気オプション(2T) ランプ付 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2ASMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC24口径50Aフランジ電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ1G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ1GSMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SJ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SJSMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(J) AC110ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SZ1L SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SZ1LSMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SHH SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SHHSMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(H) AC100口径50Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SAX332 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SAX332SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2M SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2MSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC110ポート数2電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2LZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2LZSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC100口径50Aフランジ電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2KC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2KCSMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC24口径50Aフランジ電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2DSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC200口径50Aフランジ電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1UZXCA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1UZXCASMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジリード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1U SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1USMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC24口径50Aフランジ電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1GA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1GASMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC220使用流体空気用口径50Aフランジ
ソレノイドバルブ