絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(2)
- AC200(3)
- AC230(1)
- DC24(2)
- その他(2)
ブランド
- SMC(2)
- CKD(1)
管接続口径
- 50A
- 1/8(3)
- 1/4(9)
- 3/8(9)
- 1/2(11)
- 3/4(9)
- 1(9)
- 32A(3)
- 40A(3)
- M5(1)
- Φ3.2(1)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
ポート数
- 2(3)
作動方式
- パイロットキック式(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC110(2)
AC200(3)
AC230(1)
DC24(2)
その他(2)

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から翌々日出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル