絞り込み
管接続口径
- 50A
- 1/8(437)
- 1/4(1,245)
- 3/8(1,113)
- 1/2(612)
- 3/4(353)
- 1(346)
- 1-1/4(68)
- 1-1/2(72)
- 2(79)
- 2-1/2(6)
- 32A(51)
- 40A(54)
- M5(22)
- Φ4(10)
- Φ6(18)
- Φ8(17)
- Φ10(28)
- Φ12(26)
- その他(29)
- 管接続口径をもっと見る
ブランド
- SMC(55)
- CKD(6)
定格電圧(V)
- AC24(4)
- AC48(3)
- AC100(30)
- AC110(20)
- AC120(1)
- AC200(24)
- AC220(24)
- AC230(9)
- AC240(2)
- DC12(5)
- DC24(27)
- DC100(1)
- DC110(2)
ポート数
- 2(60)
作動方式
- NC(通電時開)形(2)
- NO(通電時閉)形(2)
- パイロットキック式(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(437)
1/4(1,245)
3/8(1,113)
1/2(612)
3/4(353)
1(346)
1-1/4(68)
1-1/2(72)
2(79)
50A
管接続口径をもっと見る

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2392F
SMC¥54,980税込¥60,4781個欠品中ポート数2管接続口径50Aフランジ定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390F
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ポート数2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390E
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷ポート数2管接続口径50Aフランジ定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD296SZ2C
SMC¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体高温油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SZ2N
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径50Aフランジ電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SZ2D
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SQ
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(Q) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SN
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2T
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径50Aフランジ電気オプション(2T) ランプ付 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2A
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径50Aフランジ電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ1G
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SJ
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(J) AC110ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SZ1L
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SHH
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(H) AC100口径50Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD292SAX332
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2M
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2LZ
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC100口径50Aフランジ電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2KC
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径50Aフランジ電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2D
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径50Aフランジ電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1UZXCA
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジリード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1U
SMC¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC24口径50Aフランジ電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1AZXCA
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷電圧(V)AC48ポート数2電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジリード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ1AZ
SMC¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC48口径50Aフランジ電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SU
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(U) AC110ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SF
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SE
SMC¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(E) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SC
SMC¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(C) AC110ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2SZ2C
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2ST
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(T) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G0SZ2G
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径50Aフランジ電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G0SZ1G
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径50Aフランジ電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407