絞り込み
ブランド
  • SMC(1,182)
  • CKD(214)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC12(3)
  • AC24(253)
  • AC48(191)
  • AC100(1,751)
  • AC110(1,111)
  • AC115(4)
  • AC120(77)
  • AC220(939)
  • AC230(555)
  • AC240(293)
  • AC380(4)
  • AC400(8)
  • AC440(8)
  • DC12(682)
  • DC24(2,310)
  • DC48(36)
  • DC100(49)
  • DC110(15)
  • その他(382)
管接続口径
  • 1/8(190)
  • 1/4(535)
  • 3/8(450)
  • 1/2(220)
  • 3/4(153)
  • 1(136)
  • 1-1/4(36)
  • 1-1/2(35)
  • 2(35)
  • 3(2)
  • 32A(30)
  • 40A(33)
  • 50A(37)
  • M5(18)
  • Φ4(3)
  • Φ6(8)
  • Φ8(10)
  • Φ10(15)
  • Φ12(9)
  • その他(17)
ポート数
  • 2(845)
  • 3(321)
  • 5(1)
作動方式
  • NC(通電時開)形(26)
  • NO(通電時閉)形(11)
  • NO加圧形(1)
  • パイロットキック式(17)
  • パイロット式(30)
  • ユニバーサル形(1)
  • 直動式(62)
ねじの種類
  • G(135)
  • M(7)
  • NPT(128)
  • NPTF(19)
  • Rc(910)
G・M・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(163)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,987税込3,286
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
6,667税込7,334
1個
当日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(12件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
3,788税込4,167特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)
4,333税込4,766
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKDSPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
9,813税込10,794
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズCKD(4件のレビュー)
13,328税込14,661
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24SMC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc口径1/2
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKDパイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズCKD(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
空気・水・蒸気用 CKD空気・水・蒸気用CKD(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形使用圧力(MPa)0.05~1
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)SMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から31日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
AG直動式3ポート弁 CKDAG直動式3ポート弁CKD(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別直動式ユニバーサルコイルハウジンググロメットリード線
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
9,114税込10,025
1台
当日出荷から9日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径3/4
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(2件のレビュー)
11,261税込12,387
1個
当日出荷から翌々日出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
4,738税込5,212特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)CKD
3,179税込3,497
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
...
ソレノイドバルブ