汎用流体用ソレノイドバルブ :「d2s」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「管接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1(1)
50A(5)
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(T) AC100
ポート数2
オリフィス径(Φmm)50
使用流体水用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
電圧(V)AC110
ポート数2
電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体水用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
電圧(V)AC220
ポート数2
電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体水用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥48,980
税込¥53,878
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(H) AC100
口径50Aフランジ
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体水用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥51,980
税込¥57,178
20日以内出荷
仕様(X332) EPDM仕様
リード線取出方法グロメット
電圧(V)(A) DC24
ポート数2
オリフィス径(Φmm)50
使用流体水用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
¥48,980
税込¥53,878
20日以内出荷
・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用
サイズ30
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。