汎用流体用ソレノイドバルブ :「アイレット」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(5)
1/4(18)
3/8(11)
1/2(9)
3/4(8)
1(12)
1-1/2(4)
2(4)
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)1 作動区分ユニバーサル形 使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと) 材質(ボディ)黄銅
1個
4,333 税込4,766
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKD CADデータあり
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)2 作動区分ノーマルオープン形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5 取付姿勢自在 駆動方式ダイアフラム 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa) 周囲温度(℃)-10~60
1個
13,328 税込14,661
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD CADデータあり
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6900種類の商品があります)

AG直動式3ポート弁 CKD CADデータあり
種別直動式ユニバーサル コイルハウジンググロメットリード線
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
1,088 税込1,197
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6879種類の商品があります)

AB42-02-7-AC100V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形  AB42シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径(Rc)1/4 定格電圧(V)AC100 質量(kg)0.50 消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7 材質(シール)ニトリルゴム 有効断面積(mm2)21.1 コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1) オリフィス(mm)7.0 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15 取付姿勢自在 皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60 Cv値1.0
1個
14,231 税込15,654
当日出荷

ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
800 税込880
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
800 税込880
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AB41-1~7 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~7 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,038 税込5,542
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~7 構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,763 税込8,539
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AB41-8 種別部品 オリフィス径(Φmm)10 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,088 税込5,597
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AG414344シリーズ 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,648 税込1,813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
800 税込880
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,325 税込10,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
4,975 税込5,473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
7,348 税込8,083
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~5 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,588 税込3,947
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
7,348 税込8,083
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
7,348 税込8,083
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
4,975 税込5,473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
4,975 税込5,473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AG313334シリーズ 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,648 税込1,813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ 接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1 構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)