絞り込み
管接続口径
  • 1/2
  • 3/4(7)
  • 1(7)
  • 32A(1)
  • 40A(1)
  • 50A(1)
ブランド
  • CKD(7)
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC110(4)
  • AC200(7)
  • AC220(4)
作動方式
  • パイロットキック式(1)
  • パイロット式(2)
ポート数
  • 2(3)
ねじの種類
  • Rc(3)
Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/2
3/4(7)
1(7)
32A(1)
40A(1)
50A(1)
  • SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
  • パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD

    パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
    ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~)

    CKD
    ¥16,500~税込¥18,150~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-15A-N~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-15A-N~)

    CKD
    ¥37,538~税込¥41,292~
    1台
    7日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~)

    CKD
    ¥16,600~税込¥18,260~
    1台
    4日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~)

    CKD
    ¥37,238~税込¥40,962~
    1台
    7日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用ソレノイドバルブ