「管接続口径」から絞り込む
1/2(7)
3/4
1(7)
32A(1)
40A(1)
50A(1)
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180
周囲温度(℃)-10~60
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
使用流体蒸気
材質(ガスケット)PTFE材料
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスH
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)0~70
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)
使用流体蒸気・空気・水・灯油・油
流体温度(℃)5~181
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に
接続口径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)23
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスクラス180(H)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
周囲温度(℃)-10~60
作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法禁油処理
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に
接続口径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)23
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスクラス180(H)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
周囲温度(℃)-10~60
作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に
接続口径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)23
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス180(H)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
周囲温度(℃)-10~60
作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に
接続口径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)23
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス180(H)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
周囲温度(℃)-10~60
作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法禁油処理
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。