絞り込み
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(11)
- 3/8(21)
- 1/2(24)
- 3/4(20)
- 1(19)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(12)
- 2(10)
ブランド
- SMC(110)
定格電圧(V)
- AC110
- AC100(170)
- AC200(119)
- AC220(130)
- AC240(33)
- DC12(40)
- DC24(279)
ポート数
- 2(110)
ねじの種類
- G(32)
- NPT(43)
- Rc(83)
作動方式
- パイロット式(110)
パイロット式
「管接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(11)
3/8(21)
1/2(24)
3/4(20)
1(19)
1-1/4(9)
1-1/2(12)
2(10)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB612A)
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211A)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB11
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB6~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNB211A~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から37日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611A
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1 1/2定格電圧(V)AC110(50/60Hz)作動方式パイロット式ねじの種類G
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312BS
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷ポート数2管接続口径3/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)作動方式パイロット式ねじの種類Rc
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111C
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(8A) 1/4定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111A
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式弁形式(1) N.C.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714B)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712C)
SMC¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷型式VNB7リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50ポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(50A) 2定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz作動方式パイロット式ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712A)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614B)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28ポート数2材質(シール)(B) FKMシール作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB612AV)
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(40A) 1 1/2作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611A)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514BS)
SMC¥79,980税込¥87,9781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514AS)
SMC¥76,980税込¥84,6781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式