252件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
低温やけど防止機能が追加、単体、レイヤリングでも使えるウェア
N・ブラック 品名電熱インナーパンツ 股下(cm)74
1着
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5カ所ヒーター付き電熱ベスト服のみ。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル ブラック 素材ポリエステル
1着
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PSE認証済。13500mAhの発熱ベスト専用大容量・高出力・コンパクトバッテリー
用途バッテリー 質量(g)約220 充電時間(時間)約5~6 バッテリー容量(mAh)13500 使用時間(時間)約4~7
1個
6,490 税込7,139
当日出荷

ボディには防水性、撥水性、防風性が特徴のライトシェル素材を用いています。
仕様サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル 種別ジャケット 混率(%)ポリエステル100 機能防水性、撥水性、防風性、ストレッチ
1着
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中わたとボアフリースで温かさのさらなる上乗せと可愛らしい表情のベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ボアベスト 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合) 機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量
1着
3,990 税込4,389
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍! 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています 仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケット 出力(W)8(ヒーターユニット) 電源(V)7.2(ヒーターユニット) 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃) 絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ) 動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
1着
10,900 税込11,990
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍! ブラック 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100 セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています 仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット 出力(W)8(ヒーターユニット) 電源(V)7.2(ヒーターユニット) 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃) 絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ) 動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
1着
10,900 税込11,990
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかブルゾン両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
ブラック迷彩 種別長袖ブルゾン 機能防寒 素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100 付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000 バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh 入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA 出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A USBポート数2個口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず) ケーブル長(cm)約85 稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安) 温度調節押しボタン式3段階 表示方式LED3色(青・白・赤) 充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
1セット
10,900 税込11,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用環境に合わせて最適な温度を選べる4段階温度調節機能付。
セット内容充電式リチウムイオンバッテリー1個、ACアダプター充電器1個、本取扱説明書1冊 質量(g)約136 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:56×99×23 温度調節押しボタン式4段階表示、Bluetooth(BLE4.0) 充電時間(時間)約3~3.5 定格出力電圧(V)7.2、6.5、5.8、5 定格入力(V/mA)DC8.4/1500 充電可能回数約500回
1セット
5,990 税込6,589
6日以内出荷

首周りまで温かい衿フリース仕様。 ハードワークユニフォームのインナーに最適。
種別ベスト 機能防寒 混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100 仕様右胸ポケット(隠しドット釦)・左胸ファスナーポケット・両脇マチ付きポケット・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・衿フリース仕様・右胸玉縁ブランドロゴプリント
1着
3,390 税込3,729
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。衿裏ブロックフリース。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。左脇ポケット電源ボタン。左脇バッテリーマルチポケット。保温効果の高い背裏アルミプリント。脇防風ストレッチ素材。袖ぐりストレッチテープ。便利な左胸ファスナーポケット。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース 種別ベスト 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8 機能ストレッチ、発熱 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
1着
5,990 税込6,589
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に セット内容ベスト、ヒーターパッド 種別ベスト 温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35 端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA 混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100 機能防寒 適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売) 使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
1セット
8,890 税込9,779
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
用途PAT HEATER用バッテリー セット内容miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部 出力電圧(V)HIGHモード:8/LOWモード:6 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)3350(24.32Wh) 充電可能回数約500回 保管温度(℃)20±5を推奨 入力電圧DC8.4V 1500mA
1個
6,990 税込7,689
欠品中

防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。
素材オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100% 種別防水防寒ジャケット
1着
7,990 税込8,789
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード 質量(g)ベルト:約220 加熱方式ナノメタルファイバーヒーター バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA) バッテリー電圧(V)3.7 温度調節3段階(強・中・弱) ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130 バッテリー容量(mAh)5200 使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
1個
4,690 税込5,159
翌々日出荷

アイリスオーヤマツイード調ヒートベスト
エコ商品
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したツイード調ヒートベストです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ツイード調の生地を使用し、キルティング加工を施したビジネスシーンにも馴染みやすい上品なデザインです。サイドにファスナーが付いており、お好みでスリットを調整できます。ファスナーポケットが2つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
定格消費電力(W)10 入力電圧(V)5 使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間 入力電流(A)2 ポートケーブル入力:USB Type-A グリーン購入法適合 待機電力(W)0.7 コントローラ温度調節 4段階
1着
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ裏アルミヒート中綿ジャケット
エコ商品
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートジャケットです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。中綿を使用することで軽くあたたかく、裏地にアルミ加工生地を使用することで、保温性が高くなっています。ハイネックタイプで、フード付きなので、首元まで暖かです。ファスナーポケットが3つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
定格消費電力(W)10 入力電圧(V)5 使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間 入力電流(A)2 ポートケーブル入力:USB Type-A グリーン購入法適合 待機電力(W)0.7 コントローラ温度調節 4段階
1着
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量であたたかい保温ジャケットです。裏地が全面フリース素材で肌触りがよく、温かみのある生地です。ストレッチの効いた生地で動きやすく、寒い日の作業などにおすすめです。ファスナーポケットが胸元に1つ、ポケットが左右に付いています。フロントはダブルファスナーで、可動域が調整でき、体をひねりやすくなります。ユニセックスで着用可能なデザインを採用しています。
材質ポリエステル100% グリーン購入法適合
1着
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着るだけで即暖、ヒーター内臓により気候に囚われない快適な暖かさを実現します。設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。水洗いが可能なので、いつでも清潔に使えます。ライナーは取り外しができるので、季節に応じて幅広い着こなしが可能です。
用途・アウトドア、野外での作業、スポーツ、通勤、通学など、さまざまな冬の活動に。 種別ジャケット 消費電力(W)8 入力電圧(V)DC:5 連続使用時間(時間)3(自動OFF) 機能発熱、水洗い可 温度調節3段階
1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション充電式シリコンウォーマー
材質シリコン 出力(W)4 本体寸法(mm)約420×80 本体質量(g)約180 使用環境温度(℃)-10~45 充電時間(時間)1.5~2 モード温度:HIGE、MED、LOW バッテリー容量(mAh)1200 充電方式TYPE-C 使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。 入力電圧5V/1A(USB Type-C)
1個
2,290 税込2,519
5日以内出荷

着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと、線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッドヒートべスト。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高め、肩・脇部分をストレッチ素材切り替えることでフィット感を高めた多機能モデル
用途作業 アウトドア 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 機能発熱、ストレッチ
1枚
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 動画あり
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。 セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh) グレー 混率(%)ポリエステル100
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
1着
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATヒーター取付可能ウエアー
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに 種別長袖ブルゾン 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
1枚
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合(出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH)。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ジャケットタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。背裏レタード柄。フードブランドプリント入り。フード、袖反射テープ付。袖ムービングギャザー。左胸バッテリーマルチポケット。左袖マルチポケット。両胸アクティブポケット。両脇ダブルポケット。裾ロングテール。袖口アジャスター。フード、裾スピンドル。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース 種別ジャケット 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8 機能発熱 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
1着
6,990 税込7,689
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量
1着
4,390 税込4,829
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターセットです。
セット内容マルチヒーター×2枚 マルチヒーター専用二股コード 外寸(幅W×高さH)(mm)ヒーター:56×195
1式
6,890 税込7,579
当日出荷

ツインカーボンヒーターで暖かさアップ!!
バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー
1セット
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

首後部と背中から腰までのヒーター配線。全身ぽっかぽか
用途野外活動(仕事やスポーツ観戦など)に重宝。 ブラックウオッチ 混率(%)表生地:ポルエステル100(撥水加工)、裏生地:ポリエステル100(帯電防止)、中綿:ポリエステル100、ヒーター:炭素繊維 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベンチコート バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mAh) 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
31,900 税込35,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。 ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)3400 加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
1着
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1着
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アイリスオーヤマリバーシブルヒートベスト
エコ商品
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したリバーシブルベストです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。リバーシブルデザインで普段使いからスポーツ時など様々なシーンで着用できます。表側はステッチが入っており、裏側はフリースのリバーシブルデザインでコーディネートを楽しめます。表側はファスナーポケットが2つ、裏側はポケットが2つと胸元にファスナーポケットが1つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
定格消費電力(W)10 入力電圧(V)5 入力電流(A)2 ポートケーブル入力:USB Type-A グリーン購入法適合 待機電力(W)0.7 コントローラ温度調節 4段階
1着
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマボアフリース保温裏アルミジャケット
エコ商品
ボアフリース生地のジャケットです。スポーティーな3D切り替えですっきりとしたシルエットです。裏地をアルミ仕様にすることで温かさをキープします。温かさとファッション性を兼ね備えたサムホール袖で、手の甲まで温められます。ポケットは胸元と腹部の3か所で、ファスナーポケットは胸元1か所のみです。ユニセックスで着用可能なデザインを採用しています。
材質ポリエステル100% グリーン購入法適合
1着
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイリスオーヤマあったか裏アルミボアパーカー
エコ商品
裏地にアルミ加工生地を使用したあったか裏アルミボアパーカーです。手触りのよいボア素材を使用しています。保温性が高く、あたたかさが続きます。ファスナーポケットが3つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(アルミコーティング) グリーン購入法適合
1着
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト ブラック 機能発熱 素材ポリエステル
1着
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。 トラスコ品番352-6206 種別ベスト ブラック サイズM 品名Thermal Gear 電源(V)7.2 混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)58 機能発熱 稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
1着
11,980 税込13,178
翌日出荷

用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) ブラック 混率(%)ポリエステル100
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
1着
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト N・ブラック 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 機能防寒、保温、発熱
1着
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります